Fraise à copier à 90°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/3mm

Réf.: 211806 40/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 34 mm
Longueur totale Ltot 55 mm
⌀ fixation 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 74 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
Perçage par interpolation ap 8 mm
Angle de plongée oblique αmax 5,65 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 30,34 mm
Plaquette adaptée VCG. 2205
Jeu de vis pour plaquettes 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Type de produit Fraises à copier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211806 40/3
EAN / GTIN 4045197714879
Réf. fabricant 211806 40/3

Description

Exécution:

Rigidité supérieure de l’outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.