Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 16/09mm

Réf.: 250023 16/09
Remise
86,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCKNR/L 1616H09
Plaquette adaptée CN.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 22 mm
Longueur totale L 100 mm
Sous-plaquette 259031 27
Levier 259015 9
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 5
Jeu de goupilles à ressort 259047 3
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250023 16/09
EAN / GTIN 4045197782601
Réf. fabricant 250023 16/09