{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 10 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SDHCR/L 1010E07 | |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 12 mm | |
Longueur de tête L1 | 7 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 | |
Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260306 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197654861 | |
Réf. fabricant | 260306 10/07 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 10/07mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
81,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
81,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
81,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
81,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
81,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
119,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | Dressage; Tournage longitudinal extérieur |
Longueur totale L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Code ISO porte-outils | SDHCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Longueur de tête L1 | 7 mm | 10 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Norme | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Norme usine | DIN ISO 5610 |
Largeur fonctionnelle L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |