Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Sous-plaquette pour barres d’alésage, gauche, Angle d'inclinaison: -1,5degré

Réf.: 272630 -1,5

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle d'inclinaison (degré) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'inclinaison -1,5 degré
Pour dim. plan L 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Angle suivant graphique SA 40
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Type de produit Garant sous plaquette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272630 -1,5
Réf. fabricant 272630 -1,5

Description

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d’inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.