Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, ⌀ queue DS / largeur de gorge w: 12/1,5mm

Réf.: 273791 12/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Largeur de gorge w 1,5 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
tmax Usinage intérieur 4,5 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 16 mm
Déport L3 9,5 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 30 mm
Longueur totale L 140 mm
Vis 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273791 12/1,5
EAN / GTIN 4045197721105
Réf. fabricant 273791 12/1,5

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d’atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d’état de surface et de la productivité.