{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 060408 | |
Nuance | NL300 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | K | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | 2N | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 380 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 110 m/min - 340 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252084 NL300 | |
EAN / GTIN | 2050001938749 |