VC. T 160404, Nuance: CB7010

Réf.: 261458 CB7010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,32 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,10 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
510 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCMT 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CB7010
Type d'outils Cermet
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 240 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 70 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261458 CB7010
EAN / GTIN 4045197671745
Réf. fabricant 261458 CB7010

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec