{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CCX | |
Type d'outils | Cermet | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PP | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 210 m/min - 450 m/min | |
Revêtement | revêtu | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251474 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900404 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Nuance: CCX
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
529 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | revêtu | non revêtu |
Code ISO plaquette | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Type d'outils | Cermet | Cermet |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |