{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Taille plaquette | 3 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | AH0410H SCLCR/L03 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Plaquette adaptée | CC.. 0301.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 5 mm | |
Déport L3 | 2,5 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 9 mm | |
Largeur de collet L4 | 4 mm | |
Longueur de tête L1 | 24 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 13 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260023 0410/03 | |
EAN / GTIN | 4045197652089 | |
Réf. fabricant | 260023 0410/03 |