{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150608 R | |
Nuance | HB7035 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | UNI | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 55 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 253715 UNI |