Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

DCGW 11T304, CBN725, Type d'arête de coupe: G

Réf.: 265576 G

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGW 11T304
Nuance CBN725
Type d'outils Carbure
Type d'arête de coupe G
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 250 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265576 G
Réf. fabricant 265576 G

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Irrégulière
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Modèle jetable – réaffûtage superflu !
  • Une arête.

Remarque(s):

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d’angle disponibles sur demande.