{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 160612 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | CA510 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,28 mm/tr - 0,88 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 450 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250377 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697182 | |
Réf. fabricant | TAA01062 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 160612, Nuance: CA510
Sur demande
Disponibilité
287 article(s) en stock
19,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
325 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
20,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
407 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
20,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Ebauche | Ebauche | Ebauche |
Prof. coupe ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Nuance | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Brise-copeaux | PH | SG | VG |
Avance f | 0,28 mm/tr - 0,88 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |