Plaquette à profil partiel 55° ext., droite, HB7010, Nombre de filets / pouce: 48-16

Réf.: 270810 48-16

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,42 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
425 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angle de flanc: 55

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Type de filetage BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Angle de flanc 55 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Nombre de filets/pouce 48-16
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Profil partiel
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270810 48-16
EAN / GTIN 4045197370631
Réf. fabricant 270810 48-16

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec