Exécution:
- Plaquettes négatives et rigides procurant une stabilité maximale de l’arête de coupe.
- Applications nombreuses grâce à une géométrie universelle optimisée des brise-copeaux.
- Répétabilité optimale grâce à un frittage et à une rectification de précision.
- Compatible avec les formats de plaquettes d'autres fabricants:
Réf. 9,3 (L), 2 dents: 5 mm (IC).
Plaquettes à profil complet 55° pour filetages intérieurs suivant la norme B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, classe de tolérance Classe A moyenne. Le ⌀ intérieur est également coupé.