Demi-pointe fixe avec adaptateur carbure

Réf.: 323800
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
82 article(s) en stock

Description

Exécution:

Angle de pointe 60°, surfaces rectifiées.
Demi-pointe avec pointe carbure rapportée. Il est ainsi possible avec l’outil de tournage de dresser la face de la pièce.
Les pointes en carbure rapporté sont pourvues d’une rainure de repère indiquant le réaffûtage maximal de la pointe.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Norme:

DIN 806