Butée longitudinale pour tour, Type: 1

Réf.: 313145 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ broche 20 mm - 23 mm
Longueur clé de serrage 600 mm
Type de produit Butée longitudinale pour tours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313145 1
EAN / GTIN 4045197605757
Réf. fabricant 313145 1

Description

Fonctionnement:

Tourner la tirette pour presser les 4 mors intégrés contre la paroi intérieure.

Utilisation:

Outil idéal pour une fixation axiale à n’importe quelle position.

Livraison:

Avec clé spéciale pour tirette.

Remarque(s):

Ne convient pas pour les mandrins automatiques avec tube de serrage.