Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 16, Alésage d2 (H7): 6mm

Réf.: 319290 6

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 6 mm
Taille VDI VDI 16
d6 40 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319290 6
Réf. fabricant 319290 6

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, page 2.