Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils axial, double, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 20mm

Réf.: 318811 20

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 20 mm
Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 90 mm
Longueur de serrage L1 45 mm
B 30 mm
⌀ ext. D 80 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318811 20
Réf. fabricant HA6.V20.R22.090

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.