Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Antichute Titane, Longueur corde: 10m

Réf.: 098140 10

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur corde (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur corde 10 m
Norme EN 353-2
Poids 1,65 kg
Mousqueton Mousqueton automatique
Type de produit Antichutes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098140 10
Réf. fabricant 1011190

Description

Exécution:

TITAN. Conception durable et robuste en acier inoxydable. Cordon en polyamide de 10 m de long (d = 12 mm) avec longe de 0,3 m de long. Mousqueton avec largeur d’ouverture de 30 mm et mousqueton automatique avec largeur d’ouverture de 18 mm. Automatiquement bloqué en cas de chute.

Norme:

EN 353-2