{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
Rayon R | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 3 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 0,95 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207115 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229458 | |
Réf. fabricant | 207115 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
39,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock
27,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 864 article(s) en stock
18,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
138,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
138,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Type | N | N | N | H | H |