Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 25×D DLC

Réf.: 123593
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
26 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Exécution: 25×D
  • Angle de pointe: 135
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Arrosage interne: Oui, à 40 bars

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 6 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête h7 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068121121 ou un alésage pilote 4×D avec le foret pilote 122606. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122606.
La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Voir également pages 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier