Jeu de tarauds main nitruré, non revêtu, M: M2

Réf.: 130450 M2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 352
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 352
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée A; D; C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,4 mm
Longueur totale L 36 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 1,6 mm
Filetage ⌀ 2 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Rouge
Profondeur de filetage 4 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130450 M2
EAN / GTIN 4045197066596
Réf. fabricant 130450 M2

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
Fonte GG(G)
K
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur. Taraud ébaucheur avec pilote long.
Surface nitrurée pour une meilleure résistance à l’usure.

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).