Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à fileter avec chanfreinage 2×D, TiAlN, UNF: 1/4-28

Réf.: 139726 1/4-28

Sélectionnez la variante et la quantité

UNF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNF; UNF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 1/4-28 UNF
Revêtement TiAlN
Type de filetage UNF; UNF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
⌀ nom. DC 4,7 mm
Long. queue Ls 36 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 8 mm
⌀ collet D1 6,6 mm
Nombre de dents Z 3
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 0,02 mm
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Angle de chanfreinage 90 degré
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
⌀ de perçage 4,7 mm
Profondeur de filetage 12,7 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139726 1/4-28
Réf. fabricant 139726 1/4-28

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil des filets rectifié pour la réalisation de filetages intérieurs précis(veiller à la présence de conditions de serrage stables).
Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90°.

Avantage(s):

Chanfreinage et taraudage en une seule passe!

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME-B1.1.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 139728.