Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Marqueur à peinture SL 400, Couleur d'écriture: W

Réf.: 085161 W

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture blanc
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085161 W
Réf. fabricant 31200137

Description

Exécution:

Pour marquages de 2 – 4 mm de large.
Pour marquages de 2 – 4 mm de large.
Marqueur à peinture sans solvant ”think green”.