Foret marteau en carbure “5” SDS-plus, ⌀×longueur totale: 4X115mm

Réf.: 789005 4X115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

4 mm
Longueur totale 115 mm
Longueur de travail 50 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789005 4X115
EAN / GTIN 3165140028073
Réf. fabricant 1618596231

Description

Exécution:

Pointe de centrage active pour une coupe active dans le béton. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Lors de l'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).