Tendeur horizontal

Réf.: WNS-SET-MFT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Réf. fabricant WNS-SET-MFT
Article hors catalogue L80030 442

Description

Description:

  • Force de serrage de jusqu'à 750 N Pour l'utilisation sur des tables multifonctions comme par ex. Festool MFT et Sortimo WorkMo avec diamètre de perçage 20 mm et épaisseur de plateau entre 19 mm min Fixation rapide grâce au levier de serrage placé latéralement Permet d'usiner toute la surface de la pièce, même en cas de pièces rondes et plates Le mécanisme de serrage breveté empêche la pièce de se soulever de la surface de la table lors du serrage, même sans vis de fixation