Multitool “Craftman” MT

Réf.: WM0265 MT
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 540 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 140 mm
Largeur 30 mm
Poids 0,08 kg
Matière Métal

Numéros d’identification et classifications

Référence article WM0265 MT
EAN / GTIN 2050002038547

Description

Exécution:

Couteau une main avec poignée ergonomique et diverses fonctions supplémentaires, par ex. mesure en cm, plusieurs tournevis, six pans pour purge de chauffages, ouvre-cartons, etc. La lame (d'une longueur de 5,5 cm et d'une épaisseur de 2 mm env.) peut être dépliée à une seule main. Rabattement involontaire de la lame grâce au verrouillage Frame-Lock. Article librement accessible à partir de 18 ans, conformément aux informations législatives sur les armes.