Prise de masse CP-F 50/30

Réf.: CP-F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Réf. fabricant CP-F
Article hors catalogue L80030 41

Description

Description:

  • Avec bras en fonte malléable en forme de C

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 30 mm
  • Ø du trou : Ø8,4 mm
  • Matériau / surface :
    • Manilles en acier trempé, revêtues de poudre
    • Broche en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • ECROU papillon en acier galvanisé
  • Envergure : 50 mm
  • Courant : 200 A

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Construction de carrosserie
  • Mise à la terre avec pinces de soudage à pôle

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression