Chariot à roulettes pour fûts, galvanisé FRW-III

Réf.: 919907 FRW-III
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 005 mm
Largeur 700 mm
Profondeur 620 mm
⌀ intérieur 600 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 1
Nombre de roulettes directrices sans blocage 3
⌀ roue 100 mm
Charge admissible 300 kg
Matière galvanisé
Matériau roulettes directrices Polyamide
Poids 20 kg
Type de produit Chariots à roulettes pour fûts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919907 FRW-III
EAN / GTIN 4052462018167

Description

Exécution:

Transport plus sûr et plus facile de fûts jusqu’à un ⌀ de 600 mm. Construction en tôle d’acier.
4 roulettes directrices en polyamide, dont une avec blocage, ⌀ 100 mm.

Coloris:

Galvanisé à chaud.