Rallonge ∙ avec isolation de protection ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 264 mm

Réf.: 918KV-10
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918KV-10
EAN / GTIN 4000896232208
Réf. fabricant 918KV-10
Article hors catalogue L60140 5683

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 264 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Utilisation manuelle