Jeu d'outils pour la dépose de vitrages

Réf.: 9034-2-04/2
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9034-2-04/2
EAN / GTIN 4000896176687
Réf. fabricant 9034-2-04/2

Description

Description:

  • Jeu d'outils pour la dépose de vitrages
  • En forme de U
  • Longueur effective de la lame : 36 mm
    Pour 9034-2
  • Poids net (kg): 0.04 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.