Combinaison de protection 3M™ 4565, Taille S

Réf.: 7100256145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100256145
EAN / GTIN 58887862438335
Réf. fabricant 7100256145

Description

Exécution:

Brand: 3M™

Description:

La combinaison de protection 3M™ 4565 offre d'excellentes caractéristiques de confort et constitue une barrière solide contre certains produits chimiques, les jets de liquides et les particules. La combinaison de protection 3M 4565 n'est pas microporeuse afin d'offrir une protection contre les produits chimiques avec une résistance à la perméabilité testée. Elle est certifiée EN 14126 contre les agents infectieux.

Caractéristique(s):

Cette combinaison de protection, type 4/5/6, offre une excellente barrière contre les particules dangereuses et certaines pulvérisations et éclaboussures de liquide
Réalisée dans un stratifié PE non tissé double composant à effet peluche ultra-faible pour un port réellement confortable
Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée
Coutures adhésivées sur la combinaison pour mieux résister et limiter le risque de déchirure et d'exposition
Protection contre les agents biologiques EN 14126
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2, jusqu'à la classe 2