3M™ Masque de protection respiratoire 8822, FFP2 NR D, avec valve d'expiration Cool Flow™

Réf.: 7100016141
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 150 Pièces
  • Etapes de la commande : 150 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Partikelfiltermaske

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100016141
EAN / GTIN 04001895866951
Réf. fabricant 7100016141
Article hors catalogue L01110 202

Description

Description:

Il est préférable de stocker le masque de particules 3M ™ 8822 dans votre armoire à outils, car vous en avez besoin lorsque vous travaillez avec des outils électriques tels que meulage, perçage ou sciage. En outre, il est recommandé de supprimer les moisissures (groupe de risque 2 des spores). Il ne convient pas aux substances toxiques telles que la laine isolante et les poussières de bois dur ou les couleurs au plomb. Le masque peut être mis rapidement et facilement grâce à son corps préformé. Votre muserolle flexible s'adapte parfaitement à toutes les formes de visage. Valeur ajoutée: La technologie des vannes 3M ™ Cool Flow ™ augmente le confort et facilite la libération de l'air chaud et humide du masque. Le produit est conforme à la classe de protection FFP2 et aux exigences de sécurité de la norme européenne EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D.