Casque de sécurité 3M™ G3000 G30CUG en vert, ventilé, avec uvicator, pinlock et bandeau anti-transpiration en plastique

Réf.: 7000108289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000108289
EAN / GTIN 04046719272464
Réf. fabricant 7000108289

Description

Exécution:

Marque : 3M™
couleur du produit : vert
Très haute sécurité;Confortable & agréable;Ajustement étanche;Hygiénique;Fixation facile d'autres EPI
Confortable & agréable
ETIM Class 8.0 : EC002100

Description:

Le G3000CUV-GP est notre casque 3M™ vert équipé d'orifices de ventilation répartis sur une grande surface et d'un bandeau en plastique pour plus de confort. Il dispose d'une suspension à stries, et offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV.

Caractéristique(s):

Casque de protection pour des conditions d'application défavorables, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
Le capteur 3M™ Uvicator™ vous informe lorsque votre casque de protection a été exposé à des rayons UV excessifs et doit être remplacé.
Le design légèrement arrondi évite de se prendre les pieds dans les câbles ou les branches.
Les trous d'aération sont répartis sur une large zone et assurent un meilleur confort grâce à un débit d'air maximal.
Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour permettre un meilleur champ de vision lors de travaux dans des espaces confinés.
L'écran court permet une meilleure vision vers le haut

Remarque(s):

Construction, agriculture