Douille IMPACT 6 pans, 1 pouce Version en pouces 2.7/8 pouce

Réf.: 653002 2.7/8
Remise
145,50 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 2.7/8 pouce
Carré d'entraînement 1 pouce
⌀ côté réception 86 mm
Longueur 96 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 653002 2.7/8
EAN / GTIN 4062406314415

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.
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
    Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier