Douille IMPACT, 3/8 pouce, pour vis Torx® E12

Réf.: 650500 E12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
279 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E12
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Dim. profil A 11,7 mm
⌀ côté réception 15 mm
Longueur 32 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650500 E12
EAN / GTIN 4045197214799

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange