Rallonge IMPACT, 3/8 pouce 125 mm

Réf.: 650390 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 125 mm
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650390 125
EAN / GTIN 4991644340149
Réf. fabricant 13760-125P

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3121 A 10 avec goupille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3121 G 10 avec alésage et rainure circulaire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange