Rallonge IMPACT, 1/4 pouce 150 mm

Réf.: 650057 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 150 mm
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface bruni
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650057 150
EAN / GTIN 4045197336217

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121. Avec profil préservant les têtes des vis et écrous similaire au profil AS-Drive.
Carré mâle suivant DIN 3121 − forme E 6,3 avec aimant à ressort. Carré femelle suivant DIN 3121 − forme G 6,3.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.