Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Boîte 3-3

Réf.: 630310 3-3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 424 mm
Dim. ext., l 170 mm
Dim. ext., H 32 mm
Dim. int., L 418 mm
Dim. int., l 159 mm
Dim. int., H 26 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630310 3-3
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier