Clé articulée double FLEXI SW.10 x 13 mm L.230,5 mm

Réf.: 43011013
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43011013
EAN / GTIN 4018754025688
Réf. fabricant 43011013
Article hors catalogue L60010 538

Description

Description:

  • Avec largeurs de clavette métriques inégales
  • Avec double hexagone pivotant
  • Construction stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a1: 14,7 mm
  • a2: 18,4 mm
  • d1: 30 mm
  • d2: 33,5 mm
  • Longueur mm (L): 230,5 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 137 g
  • Ouverture de clé [mm]: 10 x 13 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 10 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 13 mm