Mandrin à aimant permanent, avec pas polaire radial 300 mm

Réf.: 380810 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 300 mm
Hauteur 73 mm
Tolérance hauteur +0,5 / -2 mm
⌀ noyau non magnétique 40 mm
⌀ alésage max. 58 mm
⌀ cercle trous 180 / 260 mm
Filetage ⌀ 8×M8
Poids 30 kg
Force d'attraction nominale 150 N/cm2
⌀ centrage 150 mm
Prof. centrage 6 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380810 300
EAN / GTIN 4045197310941
Réf. fabricant 244.06-300

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Rainures concentriques pour l'alignement des pièces à usiner.
  • Centre non magnétisé, permettant ainsi les trous débouchants.

Activation et désactivation par levier.

Utilisation:

  • Pour la rectification et le tournage.
  • Grâce au pas polaire radial, conviennent particulièrement au serrage de bagues.
  • Pour pièces rondes et circulaires.
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
    ⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier