Mandrin à aimant permanent, avec pas polaire radial 250 mm

Réf.: 380810 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 250 mm
Hauteur 70 mm
Tolérance hauteur +0,5 / -2 mm
⌀ noyau non magnétique 30 mm
⌀ alésage max. 50 mm
⌀ cercle trous 140 / 220 mm
Filetage ⌀ 8×M6
Poids 20 kg
Force d'attraction nominale 135 N/cm2
⌀ centrage 80 mm
Prof. centrage 5 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380810 250
EAN / GTIN 4045197310934
Réf. fabricant 244.06-250

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Rainures concentriques pour l'alignement des pièces à usiner.
  • Centre non magnétisé, permettant ainsi les trous débouchants.

Activation et désactivation par levier.

Utilisation:

  • Pour la rectification et le tournage.
  • Grâce au pas polaire radial, conviennent particulièrement au serrage de bagues.
  • Pour pièces rondes et circulaires.
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
    ⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier