FORET POUR 285.6 - DIAM 5,5MM

Réf.: 285.F3
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
Référence article 285.F3
EAN / GTIN 3148511652107
Réf. fabricant 285.F3
Article hors catalogue L60130 711

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Ces mèches à aléser permettent de percer un trou adapté aux extracteurs de vis et de boulons coniques 285.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 5,5
  • L [mm]: 67
  • Extracteur [mm]: 285.6
  • Utilisation pour: 285.6
  • [kg]: 0,010