E-torc2 avec support Z 22, 100-600 Nm

Réf.: 2795639
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2795639
EAN / GTIN 4002805932933
Réf. fabricant 2795639

Description

Description:

Resserrement documenté pour le couple et l'angle de rotation
Signalisation optique, acoustique et sensorielle
Évaluation graphique avec des logiciels libres
Affichage graphique à haut contraste avec rétro-éclairage
Carré 1/4″, 9x12, 14x18 rectangulaire, 22 et 28 mm spigot mount (selon le modèle)
Analyses des joints de vis
Contróle des processus
Certificat d'usine selon la norme DIN ISO 6789
Certificat facultatif selon DAkkS-DKD-R 3-7
Léger et agréable :
Démonstration et consultation - service technique sur le terrain
Autres options sur demande : couple supplémentaire, limite d'élasticité, etc.

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 22 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Version: tube de boîtier poudré
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 443 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
    • Maintenance et entretien
    • Analyse des cas de vissage
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.055 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1% , min. ±1° sur 360° à min. 4°/sec.
  • Précision: +/- 1 %
  • 1000 V isolé: non
  • Logiciel d'évaluation: oui
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Écran graphique: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Service
    • Railway