{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 77 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,52 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 33,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221960 42/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058750 | |
Réf. fabricant | TX782235 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH mini 42/5 mm |
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage | Tréflage ;Ramping ;Fraisage par interpolation |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 | 82 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |