Lame de scie pour machines pour Kasto 700/4

Réf.: 171250 700/4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    118,32 € / Unité
  • De 10 Unité
    98,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 700 mm
Dents / pouce 4
Type d'outils Bimétal
Denture normal
Largeur 50 mm
Epaisseur 2,5 mm
⌀ trou de serrage 10,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 171250 700/4
EAN / GTIN 7311518114718
Réf. fabricant 3809-700-50-2.50-4-KA

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

BAHCO Bi-Metall − Une denture HSS est soudée sur un corps de lame élastique en acier spécial. De ce fait, ces lames de scie ont une énorme élasticité combinée à une dureté extrême des pointes de dent et sont également quasi incassables, même en cas d'avance importante.

Remarque(s):

Spécialement pour machines Kasto (trous de serrage excentrés pour largeurs de lame 38 mm et plus).
Important: respecter impérativement les conseils d’utilisation accompagnant les lames de scie.
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
    Long. L / dents par pouce Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier