Lame de scie pour machines 400/4

Réf.: 171100 400/4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,12 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 400 mm
Dents / pouce 4
Type d'outils Bimétal
Denture normal
Largeur 32 mm
Epaisseur 1,6 mm
⌀ trou de serrage 8,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 171100 400/4
EAN / GTIN 7311518113919
Réf. fabricant 3809-400-32-1.60-4

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

BAHCO Bi-Metall − Une denture HSS est soudée sur un corps de lame élastique en acier spécial. De ce fait, ces lames de scie ont une énorme élasticité combinée à une dureté extrême des pointes de dent et sont également quasi incassables, même en cas d'avance importante.
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
    Long. L / dents par pouce Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier