{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 1814 | |
□ capacité | 5,5 mm - 16 mm | |
Pour tarauds main DIN 352 | M9 − M27 | |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Longueur totale | 470 mm | |
Type de produit | Tourne-à-gauche |
Référence article | 148150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197814906 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tourne-à-gauche, réglable renforcé 4
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
51,10 €
43,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
61,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
33,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 470 | 480 | 480 |
Norme | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ capacité | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
Pour tarauds main DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Type de produit | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche |