Vis de mesure intégrée Pas de broche de 0,1 mm / tr, 0-5 mm, broche sphérique

Réf.: 148-244
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148-244
EAN / GTIN 4946368592237
Réf. fabricant 148-244
Article hors catalogue L40010 11012

Description

Description:

Ces micromètres intégrés avec une avance de broche très fine de 0,1 mm / tr vous offrent les avantages suivants: Micromètres intégrés miniatures avec un pas extrêmement petit de 0,1 mm. Idéal pour les réglages les plus fins, par exemple sur des appareils scientifiques

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 5
Précision : ±2 µm (tige Ø 9,5 mm) ±5 µm (tige Ø 6 / 3,5mm)
Valeur de graduation de l'échelle : 0,004 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique