CLE A CHAINE PUISSANCE 1-6'

Réf.: 137B.6P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137B.6P
EAN / GTIN 3662424069444
Réf. fabricant 137B.6P
Article hors catalogue L60130 9524

Description

Description:

  • Plage de serrage: 80 à 180 mm
  • Poignée en acier forgé
  • Dents trempées à 48 HRc
  • Mâchoires résistantes à la corrosion
  • ″Système de cliquet″ pour serrer et desserrer facilite le travail dans les endroits difficiles d'accès
  • 137B.C6″: Chaîne de rechange pour modèle de force 137B.6″.

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3'3/16 - 7'1/8
  • A [mm]: 80 - 180
  • C [mm]: 32
  • E [mm]: 32
  • L [mm]: 690
  • L1 [mm]: 690 - 27″
  • [kg]: 10,5